Beli door handle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MK Door HandleDeskripsi:-It includes a round catch, but it can be mounted without a catch.-For a handle of a glass door or a steel door.-Applicable door thickness 10 to 40mm
- Woodone Lever Handle for Single-Sided Toilet DoorDeskripsi:Lever handle for single door of the lettuce series.- It is a lever handle with a display lock. (Includes light scope)atribut:
- Color: Silver
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Type: For indoor use
- Paloma Lever Handle Door Lock Set (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci)Deskripsi:Cylinder superior DC-SKCLP 394Handle roses Lever Handle Tube Lazio SQ SSHRP 302Mortise lock superior swingMLP 322
- MIWA Lever Handle Locks for Residence Interior Dooratribut:
- Applicable Door Thickness (mm): 28 to 40
- Back Set (mm): 51
- Material: Handle: Aluminium Die-Casting, Seat: Stainless Steel
- TAKIGEN MFG Stainless Steel Round Bar Handle (Gagang Pintu)atribut:
- Material: Stainless steel bar (SUS304)
- Hikari Door HandleDeskripsi:Just attach it to the grip ball of the door and it will quickly turn into a soft lever. Door lever handle attached to the grip ball It is safe and soft to the touch.atribut:
- Applicable Dimensions (mm): (Door knob outer diameter) 48-58
- Dimensions (mm): 155x60x30
- Fresco Door HandleDeskripsi:Safegrip Hygienic Door Handles Cover Fresco PullBahaya Tak Terlihat dari Pegangan PintuBahaya tersembunyi bagi kesehatan senantiasa mengintai dari benda yang sering kita pegang seperti pegangan pintu. Bakteri dan kuman melalui kontak tangan dapat menimbulkan kontaminasi silang dan infeksi nosokomial terhadap orang lain dan dapat menyebabkan konsekuensi yang fatal. Oleh karena itu, kebersihan pegangan pintu sangat penting baik pada sarana pelayanan kesehatan maupun fasilitas umum lainnya.Silver (Ag+) telah dikenal secara popular untuk digunakan pada aplikasi alat medis maupun peralatan rumah tangga lainnya. Silver (Ag+) dan senyawanya memiliki efek oligodinamik yaitu sifat senyawa logam yang dapat mematikan makhluk hidup. Pada media in vitro di laboratorium bersifat toksik terhadap bakteri, alga dan jamur, namun aman untuk manusia. Kemampuan antibakteri dan antiseptik dari Silver (Ag+) dapat merusak permanen sistem enzim kunci di dalam membran sel mikroba.Fresco Safegrip Hygienic Door Handles Cover adalah penutup pegangan pintu dengan covermengandung Silver (Ag+) yang mudah dipasang dan efektif. Produk higienis yang High – Tech dengan fleksibilitas tinggi serta kinerja antibakteri yang kuat agar pegangan pintu menjadi lebih bersih terhindar dari mikroorganisme, bakteri, patogen dan jamur. Kualitas dan keamanan dari produk kami merupakan inovasi hasil penelitian dan bagian dari pengembangan produk kami yang didukung oleh teknologi manufaktur modern, terkendali dan efisien.
- JOHNS MANVILLE Lightweight Fiberglass InsulationDeskripsi:These fiberglass insulation tubes cover a length of straight pipe or tubing. They are factory cut-to-length and preformed to save fabrication time in the field.atribut:
- UNSPSC: 30141505
- Color: White
- Facing Material: ASJ Facing
- Flame Spread Index: 25
- Flexibility: Rigid
- Foam Cell Type: Open
- Form: Tube
- Installation Style: Slit with Adhesive and Flap
- Insulation Material: Fiberglass
- K Value (BTU): 0.23
- Maximum Operating Temperature (°F): 850
- Minimum Operating Temperature (°F): 0
- Overall Length (ft): 3
- Plenum Rating: Plenum Rated
- Smoke Developed Index: 50
- Standards: ASTM C1136; ASTM C547 Type 1; ASTM C585; ASTM C795; MEA Compliant; MIL-I-24244C; NRC 1.36
- SKF Stabilizing Ring (Cincin Penahan)Deskripsi:A bearing in the locating position must be secured axially in the housing. If the bearing seat in the housing and the bearing width do not match, locating (stabilizing) rings are required. Typically, two locating rings are required per housing. One ring should be placed on each side of the bearing. If only one locating ring is required, it should be installed on the same side as the lock nut.atribut:
- Accessory Type: Locating ring
- Prona Max Papan Akrilik 3mmatribut:
- Thickness (mm): 3
- Dimension Size (cm): 122x244cm
- ATOM LIVINTECH Door Handle (Gagang Pintu)atribut:
- Material: Brass
- Included Accessories: Round head nail 1.2 x 16 (2 pieces)
- JK CARE Alcohol TeknisDeskripsi:ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
- Nobleza Pull Handle Medium Series (Gagang Tarikan Pintu/Door Handle)atribut:
- Size (mm): 400
- Material: Stainless
- SKF N ECP Type Single Row Cylindrical Roller BearingsDeskripsi:Single row cylindrical roller bearings are designed to accommodate high radial loads in combination with high speeds. Having two integral flanges on the inner ring and no flanges on the outer ring, N design bearings can accommodate axial displacement in both directions. An important feature is the separable design, which facilitates mounting and enables the bearing components to be interchanged.atribut:
- Bore Type: Cylindrical
- Coating: Without
- Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
- Loose Flange: None
- Lubricant: None
- Number of Flanges, Inner Ring: 2
- Sealing: Without
- APC NetShelter SX Deep Enclosure with SidesDeskripsi:NetShelter SX cabinet and packaging system designed to safely integrate, transport, unload and deploy up to 2000 lbs (907 kg) of IT equipment. The cabinet is paired ... Includes: Baying hardware, Documentation CD, Key(s), Keyed-alike doors and side panels, Leveling feet, Mounting hardware, Pre-installed casters, Side panelsatribut:
- Rack Width (inch): 19
- Color: Black
- Approvals: UL 2416, UL 60950-1
- Front Door (gauge): 16
- Reach: REACH: Contains No SVHCs
- RoHS: Compliant
- Roof (gauge): 18
- Side Panels (gauge): 18
- Vertical Posts (gauge): 16
- Weight Capacity (kg): 1022.73 (Dynamic Load)
- DOWS Round Key (Kunci Bulat)atribut:
- Finishing: Satin Stainless Steel
- Nobleza Cylindrical Locksetatribut:
- Material: Stainless Steel
- Diameter (mm): 53
Daftar Harga door handle Terbaru October 2026
| MK Door Handle | Rp579.900 |
| Woodone Lever Handle for Single-Sided Toilet Door | Rp1.799.900 |
| Paloma Lever Handle Door Lock Set (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci) | Rp369.900 |
| Yane Door Handle (Gagang Pintu) | Rp33.900 |
| MIWA Lever Handle Locks for Residence Interior Door | Rp1.099.900 |
| TAKIGEN MFG Stainless Steel Round Bar Handle (Gagang Pintu) | Rp71.900 |
| Nobleza Gagang Pintu | Rp20.900 |
| Hikari Door Handle | Rp149.900 |
| Fresco Door Handle | Rp359.900 |
| JOHNS MANVILLE Lightweight Fiberglass Insulation | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6iP112182234-1.jpg)
/5vP108906211-1.jpg)

/fhP111297557-1.jpg)




/otP104078893-6.jpg)

/m7P110342799-1.jpg)

/nkP105778848-1.jpg)
/i8P111356656-1.jpg)

/jhP107929701-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)